Vestavný mikrometr s neotáčivým vřeteno 0-25 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 153-203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 673,00 CZK / ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 153-203
EAN / GTIN 4946368023175
Číslo výrobce 153-203
L-číslo L40010 325
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vestavný měřicí šroub s neotáčivým vřetenem.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,035 X 0,03 M
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Model: MHK-25
  • Stopka ∅: 12
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické