{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí vřeteno otáčející se | ne | |
| Průměr upínací stopky | 9,525 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,001 palec; 0,001 palec | |
| Druh produktu | Vestavný mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 3,81 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,00015 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 130 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 0,5 mm | |
| Norma | DIN 863 |
| Katalogové číslo | 153-108 | |
| EAN / GTIN | 4946368023144 | |
| Číslo výrobce | 153-108 | |
| L-číslo | L40010 14148 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |