ES Kulový ventil uzamykatelný, odvzdušňovací otvor M5, G 3/4

Artiklové číslo: 151733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 151733
EAN / GTIN 4047322595223
Číslo výrobce 151733
L-číslo L00970 3532
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kuličková armatura z nerezové oceli, uzamykatelná, odvzdušňovací otvor M5, provozní teplota -20 °C až 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 17 bar. Kulový kohout z nerezové oceli. Speciálně navržen pro aplikace se stlačeným vzduchem. Kulový kohout je ručně uzamykatelný a má odvzdušňovací otvor.

Charakteristika:

  • A: 123,0 mm
  • Š: 60,5 mm
  • L: 77,3 mm
  • DN: 20
  • PN: 17 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Koule: Nerezová ocel 1,4408
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4408
  • Závit: G 3/4
  • Ruční páka: Nerezová ocel 1.4301, s plastovým povlakem
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • kulové těsnění: PTFE + PFA
  • Utěsnění vřetena: PTFE
  • Provozní tlak max: 17 bar
  • odvzdušňovací otvor: M5
  • Provozní teplota max.: 160 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Průměr otvoru pro visací zámek: cca 7,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku