• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rukojeť pro kuželový záhlubník se 3 upínacími plochami 6 mm

Artiklové číslo: 150408 6
Sleva
653,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 6 mm
Délka rukojeti 106 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150408 6
EAN / GTIN 4062406124861

Popis

Provedení:

Pro upnutí přesného kuželového záhlubníku GARANT s nestejným dělením a 3 upínacími plochami na stopce. Do jedné rukojeti je možné nasadit různé velikosti záhlubníku vždy se stejným průměrem stopky.
Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.