Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90°, AlTiCN, Vnější ⌀ Dc: 6,3mm

Artiklové číslo: 150393 6,3
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak AlTiN
Průměr břitu, max. Dc max. 6,3 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Pro průměry otvorů d 1,5 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr stopky DS 5 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 36,42 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka kuželu 2,4 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 20 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Název výrobku (typ) INOX
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 22,5 mm
Užitná délka L1 8,58 mm
Funkční délka 2,4 mm
Hmotnost 9 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150393 6,3
EAN / GTIN 4062406277130
Číslo výrobce 150393 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Speciální geometrie s nestejnou roztečí a sladěnou přípravou k řezání.
Povlak AlTiCN nově vyvinutý speciálně pro nerez oceli.
Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovému sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.