Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90°, AlTiCN, Vnější ⌀ Dc: 6mm

Artiklové číslo: 150393 6
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 335 C
Povlak AlTiCN
Průměr břitu, max. Dc max. 6 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 1,5 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr hřídele DS 5 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500105
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 36,68 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen
Průměr břitu, min. Dc min. 1,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 3 mm
Délka kuželu 2,25 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Dělení řezných hran zahloubení Nestejné
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 3,325 mm
Funkční délka 2,25 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy C
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v INOX < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150393 6
EAN / GTIN 4062406277123
Číslo výrobce 150393 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Speciální geometrie s nestejnou roztečí a sladěnou přípravou k řezání.
Povlak AlTiCN nově vyvinutý speciálně pro nerez oceli.
Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovému sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.