• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 31mm

Artiklové číslo: 150382 31
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 335 C
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max.
31 mm
Úhel, 1. stupeň
90 stupně
Pro průměry otvorů d
4,2 mm
Celková délka L
71 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Počet břitů Z
3
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,24 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
38,4 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, min. Dc min.
4,2 mm
Konfigurovatelný
ne
Délka upínací drážky Lc
20,3 mm
Délka kuželu
13,4 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel spirály, min.
0 stupně
Vodicí kolík
Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
33 mm
Funkční délka
33 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Označení tvaru podle normy
C
Postupy obrábění
Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
Kuželový záhlubník
Posuv v
INOX < 900 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150382 31
EAN / GTIN 4045197710796
Číslo výrobce 150382 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podobné DIN 335-C. Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem. ⌀ 6 a 8 v celotvrdokovovém provedení, od ⌀ 10 tvrdokovová hlava s naletovanou stopkou.