• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 12,4mm

Artiklové číslo: 150382 12,4
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
329 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 335 C
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max. 12,4 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 2,8 mm
Celková délka L 56 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,14 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 44,4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 2,8 mm
Konfigurovatelný ne
Délka třískové drážky Lc 8,8 mm
Délka kuželu 4,8 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel spirály, min. 0 stupně
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 20 mm
Funkční délka 20 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Označení tvaru podle normy C
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v INOX < 900 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150382 12,4
EAN / GTIN 4045197086518
Číslo výrobce 150382 12,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Podobné DIN 335-C. Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Pro zahlubování a začisťování s hladkým chodem. ⌀ 6 a 8 v celotvrdokovovém provedení, od ⌀ 10 tvrdokovová hlava s naletovanou stopkou.