Kuželový záhlubník jednobřitý 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 150050 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 1
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 1
Stopka Válcová stopka s h9
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 1 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150050 8
EAN / GTIN 4045197085290
Číslo výrobce 150050 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Axiálně-radiálně podbroušený plášť kužele pro plynulé odjehlování a zahlubování. Díky tomu má zahloubení vysokou kvalitu povrchu. Velký prostor na třísky pro velmi dobré odvádění třísek. Bezproblémové přebrušování plochého čela zubu.