{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 33 mm | |
| Průměr břitu, min. | 0 mm | |
| Průměr břitu, max. | 16 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů | 1,5 mm | |
| Délka upínací drážky | 20 mm | |
| Délka kuželu | 8 mm | |
| Počet břitů | 1 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel spirály, min. | 0 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 33 mm | |
| Užitná délka | 33 mm | |
| Celková délka | 56 mm | |
| Hmotnost | 47 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150050 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197085313 | |
| Číslo výrobce | 150050 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |