Profilové broušení povrchu konvenční keramické 250 x 20 x 51 mm SD46A 1202 JJ9P VK3

Artiklové číslo: 148656
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 148656
EAN / GTIN 9003171486568
Číslo výrobce 148656
L-číslo L50140 1128
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

U běžného broušení keramických profilů nabízíme kotouče se speciálním korundem s vysoce porézní strukturou. K dispozici jsou v zrnitosti 80 a 120 pro kyvadlové broušení a z karbidu křemíku v zrnitosti C180 pro hluboké broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD46A 1202 JJ9P VK3
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 20 x 51 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Minimální opotřebení obvazového diamantu
  • Individuálně volitelný
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro profilové broušení povrchu vysoce legovaných ocelí
  • Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezové oceli a karbidy při broušení za mokra.

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel/tvrdý kov

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro profilové broušení povrchu vysoce legovaných ocelí
  • Lze použít pro vysoce legované oceli, HSS, nerezové oceli a karbidy při broušení za mokra.