2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 24 V DC, G 3/8, PN 0-6 bar, NBR

Artiklové číslo: 148554
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 148554
EAN / GTIN 4047322802932
Číslo výrobce 148554
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 80 °C, G 3/8, PN 0 - 6 bar, NBR. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 80 °C