Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 24 V CC, G 3/8, PN 0-6 bar, NBR

Número de artículo: 148554
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 148554
EAN / GTIN 4047322802932
Número del fabricante 148554
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 24 V CC, temperatura del medio -10 °C - 80 °C, G 3/8, PN 0 - 6 bar, NBR. La serie estándar en las versiones
- control directo
- precontrolado
Conector según ISO 4400
Temperatura máxima del medio: 80 °C.