Vestavná mikrometrická hlavice s uoínací maticí 0-0.5″, obrácená stupnice

Artiklové číslo: 148-861
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr upínací stopky 0,375 mm
Odečet palce, palce 0,001 palec
Druh produktu Vestavný mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Odchylka měření E MPE +/-0,0001 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 81 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 0,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-861
EAN / GTIN 4946368021621
Číslo výrobce 148-861
L-číslo L40010 14773
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Instalační měřicí šroub v malé verzi nabízí následující výhody: Nulová poloha nastavitelná v libovolné poloze.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Vlastnosti:: Obrácená stupnice
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,81 X 0,031 X 0,024 M
  • Rozsah měření: 0 - 0,5
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 0,375”
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V papírové krabici s vnitřním šestihranným klíčem 202863