Hlava mikrometru, stavěcí šroub, 0-0,25", upínací matice, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-233-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-233-10
EAN / GTIN 4946368861951
Číslo výrobce 148-233-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto mikrometrické hlavice jsou vybaveny upínacím šroubem s vroubkováním, takže můžete vřeteno zablokovat v jakékoli poloze.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-233
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,00025”
  • Rozsah měření: 0 - 0,25
  • Měřicí plocha: Sférický (SR3)
  • Měřicí plocha:
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 0,25”
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Síla upínací matice: 4,0
  • Palcová/metrická: Palce