Páčidlo s PVC rukojetí 300 mm

Artiklové číslo: 1471945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Páčidla
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 300 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1471945
EAN / GTIN 4010883100977
Číslo výrobce 1471945
L-číslo L60160 1252
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Chromovaná vanadová ocel
Kalená po celé délce
Ergonomická PVC rukojeť
Tvrdá a prakticky nezničitelná.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez