• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Konturová deska konvexní TriMILL 01 R=3

Artiklové číslo: 146243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 146243
EAN / GTIN 04255911738054
Číslo výrobce 146243
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 3, průměr břitu D [mm] 23, typ TriMILL 01, L P1 [mm] 6,5, počet břitů 3, velikost TriMILL 01, úhel břitu 8°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC