Ruční závitník, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146060 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 352

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Norma DIN 352
Pro metrický závit M3 − M12
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146060 M3-12
EAN / GTIN 4067263802914
Číslo výrobce 146060 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se z 3dílných sad ručních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků M3 – M12 3dílná č. 130250