Ručni ureznik M3-12

Artikl br.: 146060 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Standard: DIN 352

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Standard DIN 352
za metrički navoj M3 − M12
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 146060 M3-12
EAN / GTIN 4067263802914

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni.
Sastoji se od 3-dijelnih garnitura ručnih ureznika M3; M4;: M5; M6; M8; M10; M12.

Sadržaj:

po 1 garnitura ručnih ureznika M3 – M12 3-dijelna br. 130250

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi