Pneumaticko-hydraulický nýt TAURUS 3 Axial Eco, 1 kusů

Artiklové číslo: 1457898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce TAURUS 3 Axial; TAURUS 3 Axial eco
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 8 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Nastavení síly max. 18 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály; Hliník
Nastavení síly nastavitelné ne
Průměr čepu max. 4,5 mm
Hmotnost celkem 2,848 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457898
EAN / GTIN 4007081904858
Číslo výrobce 1457898
L-číslo L70291 101398
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 1-4 Axiální eko

Řada TAURUS 1-4 v axiálním provedení - výhodné základní provedení pro speciální aplikace.

Aplikace
  • Speciální konstrukce TAURUS Axial eco nabízí možnost instalace do výrobních systémů a zároveň umožňuje
    flexibilní a ergonomickou ruční obsluhu pro aplikace s omezenou přístupností,
    které mají omezenou přístupnost, a proto vyžadují nýtování shora.
  • Aby bylo zajištěno, že nýtované součásti leží na sobě bez mezery a že nastavovací hlava je v kontaktu,
    TAURUS Axial eco lze dodat také s uvolňovačem tlaku.
  • Pro spolehlivé vytažení trnu je nutný přídavný přívod vzduchu.
  • V závislosti na použití je nejvhodnější použít vyvažovač s ventilem nebo ventil s časovým zpožděním.
Pracovní rozsah
  • Zpracování slepých nýtů do Ø 6,4 mm ze všech materiálů a do Ø 8 mm z hliníku (max. Ø trnu 4,5 mm).
  • Stejné výkonové a technické údaje jako u příslušných jednotlivých spotřebičů řady TAURUS 1-4.
Technické údaje
  • Provozní tlak: 5 až 7 barů
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emise hluku: max. 79 dB
  • Vibrace: < 2,9 m/s²
Hmotnost:
  • TAURUS 1 Axiální eko 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axiální eko 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axiální eko 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axiální eko 3,0 kg
Přehled výhod
  • Cenově výhodná základní verze
  • Ideální pro instalaci do montážních stolů, přípravků nebo poloautomatických pracovišť.
  • Velmi praktické pro zpracování slepých nýtů v místech, která vyžadují vertikální nýtování.
  • Lze vybavit téměř veškerým dalším vybavením z řady TAURUS:
    Např. Prodlužovacími jednotkami, počítadlem slepých nýtů, kontrolou procesu nastavení, uvolněním tlaku a dálkovým ovládáním.
  • Lze zavěsit na vyvažovač
  • Integrovaný odtah trnu pro likvidaci zbývajícího trnu.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,8477kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 18000 N
  • Délka: 430 mm
  • Výška: 135 mm