Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj TAURUS 2/AS bez ráčny, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1457794
EAN / GTIN 4007081551076
Číslo výrobce 1457794
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 2/AS

Obecné
  • Jedná se o speciální verzi TAURUS 2 s posuvným spínačem VAS, který se nezapíná v horní poloze.
  • Tím je zajištěno automatické vypnutí vakuového sání při vypnutí spotřebiče.
  • Lze tak účinně zabránit nechtěnému zapnutí odsávání a tím i zbytečné spotřebě vzduchu.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2,422kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 11000 N
  • Délka: 140 mm
  • Výška: 345 mm