Pneumaticko-hydraulický axiální nýtovač TAURUS 1, 1 ks.

Artiklové číslo: 1457682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Pracovní hluk 79 dB
Označení výrobce TAURUS 1 Axial
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu min., Hliník 3 mm
Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály 3 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 8 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 5 500 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály; Hliník
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Průměr čepu max. 4,5 mm
Hmotnost celkem 3,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457682
EAN / GTIN 4007081902052
Číslo výrobce 1457682
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 1-4 Axiální

Řada TAURUS 1-4 v axiálním provedení - pro speciální aplikace

Aplikace
  • Speciální konstrukce axiálního provedení TAURUS nabízí možnost instalace do výrobních systémů a zároveň umožňuje
    flexibilní a ergonomickou ruční obsluhu pro aplikace s omezenou přístupností,
    které mají omezenou přístupnost, a proto vyžadují nýtování shora.
  • Aby bylo zajištěno, že nýtované součásti leží na sobě bez mezery a že nastavovací hlava je v kontaktu,
    TAURUS Axial může být dodáván také s uvolňovačem tlaku.
  • Pro všechna zařízení Axial, s výjimkou zařízení Axial eco, se doporučuje externí odsávací systém.
  • Pro spolehlivé vytažení trnu je nutný přídavný přívod vzduchu.
  • V závislosti na použití je nejvhodnější použít vyvažovač s ventilem nebo ventil s časovým zpožděním.
Pracovní rozsah
  • Zpracování slepých nýtů do Ø 6,4 mm ze všech materiálů a do Ø 8 mm z hliníku (max. Ø trnu 4,5 mm).
  • Stejné výkonové a technické údaje jako u příslušných jednotlivých spotřebičů řady TAURUS 1-4.
Technické údaje
  • Provozní tlak: 5 až 7 barů
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emise hluku: max. 79 dB
  • Vibrace: < 2,9 m/s²
Hmotnost:
  • TAURUS 1 Axial 2,4 kg
  • TAURUS 2 Axial 2,7 kg
  • TAURUS 3 Axial 3,0 kg
  • TAURUS 4 Axial 3,1 kg
Přehled výhod
  • Ideální pro instalaci do montážních stolů, přípravků nebo poloautomatických pracovišť.
  • Velmi praktické pro zpracování slepých nýtů v místech, která vyžadují vertikální nýtování.
  • Lze vybavit téměř veškerým dalším vybavením z řady TAURUS:
    Např. Prodlužovací jednotky, počítadlo slepých nýtů, uvolňovač tlaku a dálkové ovládání.
  • Ovládací rukojeť v ose nýtování umožňuje ergonomickou práci, zejména při vertikálních aplikacích.
  • Cenově výhodná alternativa k TAUREX Axial nebo TAUREX Axial compact.
  • Lze zavěsit na vyvažovač

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,7kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 5500 N
  • Délka: 350 mm
  • Výška: 140 mm