G-Bulb A2 z nerezové oceli s plochou kulatou hlavou 4,8 x 13, 500 kusů

Artiklové číslo: 1456427
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1456427
EAN / GTIN 4007081049993
Číslo výrobce 1456427
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty G-Bulb

Vysokopevnostní slepé nýty Stark z oceli a nerezové oceli. nabízí řadu vysokopevnostních konstrukčních slepých nýtů s označením G-Bulb z oceli a nerezové oceli o průměru 4,8 a 6,4 mm. Rozměry G-bulbu jsou schopny pokrýt tloušťku materiálu spoje mezi 1,5 a 15,5 mm. Hlavními vlastnostmi slepých nýtů G-Bulb jsou velký rozsah upnutí, velmi vysoké hodnoty pevnosti ve smyku a tahu díky vytvoření široké uzavírací hlavy a mechanické zajištění trnu během procesu usazování. V kombinaci s patentovaným funkčním reliéfem na dříku nýtu splňuje G-Bulb nejvyšší požadavky na vyrovnání tolerancí tloušťky dílů a geometrie otvorů. Slepý nýt G-Bulb tvoří výjimečně širokou uzavírací hlavu, která přenáší plnou upínací sílu na aplikaci.
Díky odtrhové síle až 16 kN lze žárovku G-Bulb zpracovávat standardními seřizovacími nástroji.

Klíčové vlastnosti:
  • Vynikající perforace
  • Velmi vysoká upínací síla
  • Nejvyšší pevnost v tahu díky široké uzavírací hlavě
  • Nejvyšší pevnost ve smyku díky zbytkovému zajištění trnu
  • Zpracování pomocí komerčně dostupných seřizovacích nástrojů
  • Možnost řízení procesu pomocí nastavovacího nástroje TAURUS C
  • Materiály vyhovující RoHS:
    • Dutý nýt: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4567
    • Nýtovací trn: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4541

Charakteristika:

  • max. rozsah upnutí: 5,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 3,5 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4567
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 3,5 mm
  • max. Upínací délka: 5,5 mm
  • Průměr hlavy: 9,5 mm