• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Slepý nýt A2 z nerezové oceli se zápustnou hlavou 3,2 x 10, 500 kusů

Artiklové číslo: 1455179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1455179
EAN / GTIN 4007081055482
Číslo výrobce 1455179
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty zaručují trvale bezpečné spojení různých materiálů, a to i citlivých. Díky své cenové výhodnosti a univerzálnosti se technologie slepých nýtů od společnosti stala nedílnou součástí mnoha moderních průmyslových výrob, kde je vyžadována spojovací technika. Spojuje v sobě výhody, jako je překonání omezené přístupnosti součástí, trvale bezpečné spojování nejrůznějších materiálů, včetně citlivých, a v případě potřeby i dokumentace procesu seřizování.
Z technického hlediska se slepý nýt skládá ze dvou částí, dutého nýtu a nýtovacího trnu. Zatímco při šroubování, spojování a nýtování samopropichem atd. musí být součást vždy přístupná z obou stran, u slepého nýtu je výjimečné, že vyžaduje přístup pouze na jednu stranu součásti. Při nastavování je trn nýtu tažen čelistmi nastavovacího nástroje, čímž se dutý nýt deformuje, dokud není pevně usazen v součásti. Nakonec se nýtovací trn odlomí v určeném místě, v předem stanoveném bodě zlomu, a zbývající trn lze recyklovat. Zbytkový trn je část trnu, která zůstává v dutém nýtu a v závislosti na použití může mít další zajišťovací funkci.
Ideální spojovací prvek pro každou aplikaci, protože slepé nýty jsou k dispozici v široké škále provedení, materiálů, tvarů, délek a barev. V závislosti na úkolu, který má slepý nýt splnit, si můžete vybrat mezi standardním modelem dostupným ze skladu nebo slepým nýtem speciálně navrženým pro konkrétní aplikaci. Pravidlo pro určení délky nýtovací hřídele je následující: Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Slepé nýty - Terminologie:
  • Slepý nýt se skládá ze dvou částí: dutého nýtu a nýtovacího trnu.
  • Dutý nýt se skládá ze stavěcí hlavy a dříku dutého nýtu.
  • Nastavovací hlava je umístěna na straně zpracování a má proměnlivý průměr a tvar. Je k dispozici v provedení s plochou kulatou hlavou, se zápustnou hlavou a s velkou hlavou.
  • Dřík nýtu je k dispozici v různých délkách v závislosti na tloušťce nýtovaného materiálu.
  • Úkolem nýtovacího trnu je deformovat dřík nýtu. Obsahuje předem stanovený bod zlomu. Zde se trn odtrhne až po úplném vytvarování nýtu.
  • Zbytkový nýtovací trn je část nýtovacího trnu, která zůstává v dutém nýtu. Zbývající trn je část trnu nýtu, která se odtrhne od nastaveného nýtu pomocí nástroje na nastavování slepých nýtů.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 6,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 5 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4567
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 92 mm
  • Tvar hlavy: Zápustná hlava
  • Úhel zápustného hloubení: 120 °
  • min. upínací délka: 5 mm
  • max. Upínací délka: 6,5 mm
  • Průměr hlavy: 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku