Popis:
CAP - kalichový slepý nýt
CAP - z podstaty vzduchotěsný a vodotěsný.
Konstrukce:
Z technických důvodů musí být nýtovací trn slepého nýtu CAP upevněn v dutém nýtu. To však znamená, že se tělo nýtu může během procesu usazování deformovat jen mírně. V důsledku toho má slepý nýt s kalíškem pouze okrajové třecí vlastnosti díry. Ty jsou však nezbytné, aby bylo možné kompenzovat větší tolerance vrtů.
Pečlivé spojení:
Pokud je slepý nýt CAP pečlivě zpracován, je základem spolehlivého “těsného” spojení.
Vzhledem k technickým podmínkám je při aplikaci nezbytná velmi pečlivá příprava. Průměr vrtu by měl být co nejmenší, aby byla zajištěna správná funkce v aplikaci po dlouhou dobu.
Charakteristika:
- Průměr vrtáku: 3,3 mm
- max. Rozsah upínání: 3 mm
- min. Rozsah upínání: 1,5 mm
- Materiál rukávu: Slitina mědi
- Materiál pera: Nerezová ocel
- šíření možné: Ne
- Délka: 92 mm
- Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
- min. Upínací délka: 1,5 mm
- max. Upínací délka: 3 mm
- Průměr hlavy: 6,5 mm