Nože SECUMAX 145 MDP 145007, 100 ks v kartonu

Artiklové číslo: 145007.16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 145007.16
EAN / GTIN 4002632850196
Číslo výrobce 145007.16
L-číslo L60170 895
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Štíhlá velikost. Silný výkon. Kov detekovatelný.
SECUMAX 145 je náš malý, jemný bezpečnostní nůž pro každodenní řezání - také jako varianta MDP. Kovová plastová rukojeť a čepel o tloušťce 0,5 mm poskytují lehkost 14 gramů značnou robustnost. Jeho stíněné řezné hrany lze snadno manipulovat s 1vrstvým kartónem, fólií nebo páskou, aniž byste se dostali příliš blízko k vám. A vaše společnost je také dobře chráněna, protože SECUMAX 145 MDP lze znovu nalézt.
  • Základní materiál:
    Kovový detekovatelný plast
  • 2 v 1 nožová
    hlava hlava má dvě funkce: Řezání a drážkování. Pro snadné propíchnutí (např. v kartonu a fólii) použijte výčnělky nožů na levé a pravé straně řezné hrany, pro balení lepicí pásky použijte rohy v horní části hlavy čepele.
  • Podomítkový nůž
    s ostřím o průměru pouhých 4 mm je extrémně skrytý. Nedosažitelné pro vaše prsty, ale vhodné pro různé řezné materiály. Zboží pod ním také nepřichází do styku s řeznou hranou.
  • Nerezový kotouč
    SECUMAX 145 MDP má standardní nerezovou čepel – ideální, pokud ji používáte pravidelně v náročných podmínkách. Současně jej můžete kdykoliv vyčistit vodou.
  • Kov detekovatelný
    v citlivých průmyslových odvětvích, jste na bezpečné straně s SECUMAX 145 MDP. Protože vaše detektory začnou pracovat, jakmile jednorázový řezací nástroj – nebo jeho části – neúmyslně vstoupí do výrobního procesu.
  • Velmi plochý a přesto stabilní
    nejen rukojeť, ale také řezací kanál je velmi plochý s pouhými 1,5 mm. Výhoda: Menší úsilí při řezání. Stabilita neklesá po straně – díky 0,5mm čepeli a vysoce kvalitnímu plastu.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: 1vrstvý
    obal, strečový, smršťovací
    film lepicí páska
    sáčkový
    film a papírové pásy
    příze, šňůra

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 3, 8 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Taštičky, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, plastový pásek
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 50
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA