Rozpěrka pro vzpěry zavěšení a díly řízení (velikost závitu M12)

Artiklové číslo: 145-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 145-3
EAN / GTIN 4021176001420
Číslo výrobce 145-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Rozpěrky pro díly závěsů a řízení řady 145 se používají k bezpečnému a zcela nepoškozenému rozpínání uchycení závěsů závěsů nebo dílů řízení ze závitů v automobilovém průmyslu a dílnách. Jsou vhodné zejména pro šetrné rozšiřování upínacích uložení na hliníkových podvozcích. Díky malé a praktické konstrukci je řada 145 ideálním řešením problémů, zejména ve velmi těsných a nepřehledných prostorech.
  • Závěsnou vzpěru lze namontovat a demontovat v jediném pracovním kroku a bez další námahy
  • Díky šroubovému spojení na vahadle nebo rameni zavěšení nemůže nářadí vyklouznout.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 115 mm
  • Celková výška [palec]: 4 1/2
  • Obor: Zemědělství a lesnictví, pohonná technika, motorová vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 13 mm
  • Velikost závitu: M12
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 15/16
  • Celková délka vřetena [mm]: 110 mm
  • Celková délka vřetena [palec]: 4 5/16
  • Tloušťka patky [mm]: 5 mm
  • Upínací závit: M12