• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspreizer für Federbein-, Lenkungsteile (Gewindemaß M12)

Artikel-Nr.: 145-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 145-3
EAN / GTIN 4021176001420
Herstellernummer 145-3
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Aufspreizer für Federbein- und Lenkungsteile der Baureihe 145 werden zum sicheren und absolut beschädigungsfreien Aufweiten der Aufnahmen von Federbeinen oder Lenkungsteilen von Gewinden in der Automotive und Werkstatt genutzt. Sie sind dabei speziell zum schonenden Spreizen von Klemmpassungen an Aluminium-Fahrwerken geeignet. Gerade bei sehr engen und unübersichtlichen Platzverhältnissen wird die Baureihe 145 durch ihre kleine und handliche Ausführung zu einem idealen Problemlöser.
  • Ein- und Ausbau des Federbeins gelingt in einem einzigen Arbeitsschritt und ohne zusätzlichen Aufwand
  • Ein Abrutschen des Werkzeugs ist durch die Verschraubung am Quer- oder Traglenker unmöglich

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 115 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 4 1/2
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 13 mm
  • Gewindemaß: M12
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (max.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 15/16
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 110 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 4 5/16
  • Fußstärke [mm]: 5 mm
  • Gewinde der Klemmung: M12

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb