Rázový spojovací kus 1/2″-3/4″ s kuličkou 75 mm

Artiklové číslo: 14466AL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Zvláštní znaky, vnější čtyřhran Quick Release
Druh produktu Adaptér
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch Mangan fosfátováno; s práškovým lakem
Celková délka 75 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14466AL
EAN / GTIN 4991644016266
Číslo výrobce 14466AL
L-číslo L60050 9814
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 75 mm
  • Rozměr D2: 1/2″
  • D1: 3/4″
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 3/4″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden