1/3 ES modul prázdný pro 4dílnou sadu kleští

Artiklové číslo: 1446479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Materiál Plast
Šířka 157,5 mm
Hloubka 310 mm
Výška 42 mm
Vhodné pro Zásuvky
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1446479
EAN / GTIN 4010886811849
Číslo výrobce 1446479
L-číslo L60160 3554
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez