Nýty PolyGrip hliník/ocel se zápustnou hlavou 4,8 x 15, 500 kusů

Artiklové číslo: 1446471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1446471
EAN / GTIN 4007081939973
Číslo výrobce 1446471
L-číslo L70291 102452
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PolyGrip

Oblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí pro všechny materiály Nýt PolyGrip, původně vyvinutý jako slepý nýt s více rozsahy, získal během své kariéry řadu dalších schopností, které z něj nyní činí oblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí. Ať už se jedná o hliník, ocel nebo nerezovou ocel, vnitřní nebo venkovní prostory, tvrdé nebo měkké materiály, kritické průměry otvorů a tolerance: Když to nikdo jiný nedokáže, je PolyGrip téměř vždy řešením, které zachrání situaci.

Klíčové vlastnosti
  • Široký rozsah upnutí: Jediný slepý nýt PolyGrip může nahradit až pět různých rozměrů standardních slepých nýtů DIN.
    To pro vás znamená následující výhody:
    • Omezení typu
    • Snížení počtu různých typů ve skladu
    • Snížení rizika záměny, což vede k menšímu počtu chyb při zpracování.
  • Vynikající perforované tělo: Dřík nýtu se při osazování radiálně deformuje a kompenzuje tak nepřesnosti otvoru, nesouosost středu a rozdíly v průměru, čímž vzniká těsný spoj bez vůlí.
  • Zajištění zbytkového trnu: Slepé nýty PolyGrip nezpůsobují žádné chrastivé zvuky způsobené uvolněnými trny ani nehrozí ztráta trnu.
  • Slepé nýty PolyGrip jsou za určitých podmínek odolné proti stříkající vodě. Díky dobrým perforačním vlastnostem a zbytkovému zajištění trnu představují ekonomickou alternativu k uzavřeným slepým nýtům. Slepé nýty PolyGrip jsou ideální volbou, pokud jde o zabránění pronikání vody do spoje.
  • Široký tvar uzavírací hlavy zajišťuje vysoké hodnoty pevnosti v tahu, a tím i vysoký stupeň bezpečnosti.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínání: 11 mm
  • min. Rozsah upínání: 5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Zápustná hlava
  • Úhel zápustného hloubení: 120 °
  • min. upínací délka: 5 mm
  • max. Upínací délka: 11 mm
  • Průměr hlavy: 9,5 mm