{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 33 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 63 % | |
| Podíl tkaniny, Elastolefin | 4 % | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Velikost DE | C50 | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Elastolefin; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní | |
| Druh produktu | Krátké kalhoty | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk; Knoflík; Stahování na gumu; Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Odolné proti poškrábání |
| Katalogové číslo | 144618329699C50 | |
| EAN / GTIN | 7330509758229 | |
| Číslo výrobce | 144618329699C50 | |
| L-číslo | L00980 2835 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |