čelisti, Šířka drážky 12, kalené zuby s úhlem 90°, délka zubů 25 mm, 1 kusů

Artiklové číslo: 144322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 144322
EAN / GTIN 4019208049175
Číslo výrobce 144322
L-číslo L30230 131
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Čelisti s drápy, šířka drážky 12, kalené, špičaté ozubení 90°, 1 kus

Charakteristika:

  • Provedení: KB
  • Závit: M6
  • Výška boků: 38 mm
  • Délka pečení: 66 mm
  • Délka drápu: 25 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Rozsah upnutí (vnější) se standardními čelistmi: 130-160 mm
  • Rozsah upnutí vnější s prodlouženými čelistmi: 120-146 mm
  • Ozubení: 1/16″ x 90°