{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Nietboy | |
| Obal | plastový kufr | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály | 4 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 4 mm | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Všechny materiály |
| Katalogové číslo | 1435461 | |
| EAN / GTIN | 4007081550017 | |
| Číslo výrobce | 1435461 | |
| L-číslo | L70291 100386 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |