• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

G-Bulb A2 z nerezové oceli s plochou kulatou hlavou 6,4 x 20, 200 kusů

Artiklové číslo: 1433940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1433940
EAN / GTIN 4007081024518
Číslo výrobce 1433940
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýty G-Bulb

Vysokopevnostní slepé nýty Stark z oceli a nerezové oceli. nabízí řadu vysokopevnostních konstrukčních slepých nýtů s označením G-Bulb z oceli a nerezové oceli o průměru 4,8 a 6,4 mm. Rozměry G-bulbu jsou schopny pokrýt tloušťku materiálu spoje mezi 1,5 a 15,5 mm. Hlavními vlastnostmi slepých nýtů G-Bulb jsou velký rozsah upnutí, velmi vysoké hodnoty pevnosti ve smyku a tahu díky vytvoření široké uzavírací hlavy a mechanické zajištění trnu během procesu usazování. V kombinaci s patentovaným funkčním reliéfem na dříku nýtu splňuje G-Bulb nejvyšší požadavky na vyrovnání tolerancí tloušťky dílů a geometrie otvorů. Slepý nýt G-Bulb tvoří výjimečně širokou uzavírací hlavu, která přenáší plnou upínací sílu na aplikaci.
Díky odtrhové síle až 16 kN lze žárovku G-Bulb zpracovávat standardními seřizovacími nástroji.

Klíčové vlastnosti:
  • Vynikající perforace
  • Velmi vysoká upínací síla
  • Nejvyšší pevnost v tahu díky široké uzavírací hlavě
  • Nejvyšší pevnost ve smyku díky zbytkovému zajištění trnu
  • Zpracování pomocí komerčně dostupných seřizovacích nástrojů
  • Možnost řízení procesu pomocí nastavovacího nástroje TAURUS C
  • Materiály vyhovující RoHS:
    • Dutý nýt: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4567
    • Nýtovací trn: Ocel, pozinkovaná bez CrVI, nebo nerezová ocel A2 č. 1.4541

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 6,7 mm
  • max. Rozsah upínání: 10,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 8 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4567
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 8 mm
  • max. Upínací délka: 10,5 mm
  • Průměr hlavy: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku