• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Slepé nýty PolyGrip A2 z nerezové oceli s plochou kulatou hlavou 6,4 x 20, 200 kusů

Artiklové číslo: 1433919
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1433919
EAN / GTIN 4007081049825
Číslo výrobce 1433919
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PolyGrip

Oblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí pro všechny materiály Nýt PolyGrip, původně vyvinutý jako slepý nýt s více rozsahy, získal během své kariéry řadu dalších schopností, které z něj nyní činí oblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí. Ať už se jedná o hliník, ocel nebo nerezovou ocel, vnitřní nebo venkovní prostory, tvrdé nebo měkké materiály, kritické průměry otvorů a tolerance: Když to nikdo jiný nedokáže, je PolyGrip téměř vždy řešením, které zachrání situaci.

Klíčové vlastnosti
  • Široký rozsah upnutí: Jediný slepý nýt PolyGrip může nahradit až pět různých rozměrů standardních slepých nýtů DIN.
    To pro vás znamená následující výhody:
    • Omezení typu
    • Snížení počtu různých typů ve skladu
    • Snížení rizika záměny, což vede k menšímu počtu chyb při zpracování.
  • Vynikající perforované tělo: Dřík nýtu se při osazování radiálně deformuje a kompenzuje tak nepřesnosti otvoru, nesouosost středu a rozdíly v průměru, čímž vzniká těsný spoj bez vůlí.
  • Zajištění zbytkového trnu: Slepé nýty PolyGrip nezpůsobují žádné chrastivé zvuky způsobené uvolněnými trny ani nehrozí ztráta trnu.
  • Slepé nýty PolyGrip jsou za určitých podmínek odolné proti stříkající vodě. Díky dobrým perforačním vlastnostem a zbytkovému zajištění trnu představují ekonomickou alternativu k uzavřeným slepým nýtům. Slepé nýty PolyGrip jsou ideální volbou, pokud jde o zabránění pronikání vody do spoje.
  • Široký tvar uzavírací hlavy zajišťuje vysoké hodnoty pevnosti v tahu, a tím i vysoký stupeň bezpečnosti.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 6,5 mm
  • max. Rozsah upínání: 12,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 7 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4567
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 7 mm
  • max. Upínací délka: 12,5 mm
  • Průměr hlavy: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku