Popis:
PolyGripOblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí pro všechny materiály Nýt PolyGrip, původně vyvinutý jako slepý nýt s více rozsahy, získal během své kariéry řadu dalších schopností, které z něj nyní činí oblíbený nýt pro obtížné a náročné aplikace v průmyslovém prostředí. Ať už se jedná o hliník, ocel nebo nerezovou ocel, vnitřní nebo venkovní prostory, tvrdé nebo měkké materiály, kritické průměry otvorů a tolerance: Když to nikdo jiný nedokáže, je PolyGrip téměř vždy řešením, které zachrání situaci.
Klíčové vlastnosti- Široký rozsah upnutí: Jediný slepý nýt PolyGrip může nahradit až pět různých rozměrů standardních slepých nýtů DIN.
To pro vás znamená následující výhody:- Omezení typu
- Snížení počtu různých typů ve skladu
- Snížení rizika záměny, což vede k menšímu počtu chyb při zpracování.
- Vynikající perforované tělo: Dřík nýtu se při osazování radiálně deformuje a kompenzuje tak nepřesnosti otvoru, nesouosost středu a rozdíly v průměru, čímž vzniká těsný spoj bez vůlí.
- Zajištění zbytkového trnu: Slepé nýty PolyGrip nezpůsobují žádné chrastivé zvuky způsobené uvolněnými trny ani nehrozí ztráta trnu.
- Slepé nýty PolyGrip jsou za určitých podmínek odolné proti stříkající vodě. Díky dobrým perforačním vlastnostem a zbytkovému zajištění trnu představují ekonomickou alternativu k uzavřeným slepým nýtům. Slepé nýty PolyGrip jsou ideální volbou, pokud jde o zabránění pronikání vody do spoje.
- Široký tvar uzavírací hlavy zajišťuje vysoké hodnoty pevnosti v tahu, a tím i vysoký stupeň bezpečnosti.
Charakteristika:
- Průměr vrtáku: 4,9 mm
- max. Rozsah upínání: 19,5 mm
- min. Rozsah upínání: 11 mm
- Materiál rukávu: Slitina hliníku
- Materiál pera: Nerezová ocel A2
- šíření možné: Ne
- Délka: 113 mm
- Tvar hlavy: Velká hlava
- min. Upínací délka: 11 mm
- max. Upínací délka: 19,5 mm
- Průměr hlavy: 16 mm