{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | UNF | |
| Jmenovitý průměr závitu v palcích | 0,125 palec | |
| Závit | 5-44UNF-2A | |
| Počet převodových stupňů na palec | 44 | |
| Třída tolerance závitu | 2A | |
| Průměr těla | 20 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar náběhu | B | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Celková délka | 5 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | EN 22568 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 142620 5-44 | |
| EAN / GTIN | 4062406190613 | |
| Číslo výrobce | 142620 5-44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |