Závitová očka, G: G3/4

Artiklové číslo: 142060 G3/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G3/4
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 382
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 26,44 mm
Rozměr klíče 50 mm
Výška 16 mm
Toleranční třída A
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 142060 G3/4
EAN / GTIN 4045197084682
Číslo výrobce 142060 G3/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

6hranná závitová očka bez utvářeče třísky pro ruční prořezávání.

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.