{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G2.3/4 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 81,53 mm | |
Rozměr klíče | 115 mm | |
Výška | 22 mm | |
Toleranční třída | A | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142060 G2.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406224141 |