Příplatek za ložnou plochu s drážkovanou pryží

Artiklové číslo: 1410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1410
EAN / GTIN 4017976127002
Číslo výrobce 1410
L-číslo L90070 259

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Deska na bázi dřeva s nalepenou pryží s jemnými drážkami. Odolnost proti uklouznutí. Chrání citlivé zboží při přepravě.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Materiál ložné plochy: drážkovaná pryž
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu