Boční odizolovací kleště s vícesložkovými návleky chromované 160 mm

Artiklové číslo: 14 25 160
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 14 25 160
EAN / GTIN 4003773028697
Číslo výrobce 14 25 160
L-číslo L70010 1400
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s dlouhým ostřím
  • vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
  • Přesné odizolovací otvory pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
  • pohodlné řezání kabelů NYM do 5 x 2,5 mm²
  • dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i ve stísněných prostorech
  • indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,5 mm
  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 1,5 / 2,5 mm²
  • AWG: 16 / 14
  • chromované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • Břit s malým zkosením