{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Master TM | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 9,95 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 25,98 mm | |
| Druh závitu | UNF | |
| Stoupání závitu | 1,27 mm | |
| Počet převodových stupňů na palec | 20 | |
| Jmenovitý průměr závitu, palce | 0,5 palec | |
| Jmenovitý průměr závitu, prasknutí | 1/2 | |
| Průměr závitu max. | 12,7 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 4 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 15 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Použití typu otvoru | Do 2×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Počet upínacích drážek | 6 | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Plný profil | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 25,98 mm | |
| Celková délka | 82 mm | |
| Funkční délka | 82 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 4000-82 | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování vnějších závitů) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | závitové frézy |
| Katalogové číslo | 139727 1/2-20 | |
| EAN / GTIN | 4062406058074 | |
| Číslo výrobce | 139727 1/2-20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |