Nástrčný klíč s 3/8″ dlouhý TORX T25

Artiklové číslo: 1394185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1394185
EAN / GTIN 4010886804100
Číslo výrobce 1394185
L-číslo L60160 2587

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T25
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 4,43 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 17,5 mm
  • Celková délka [mm]: 94 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Rozměr šroubu: M4.5 - M5
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 62,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez