GARANT Master Form Steel strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 5X0,5

Artikl br.: 139290 5X0,5
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
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M5×0,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 4,8 mm
⌀ navoja 5 mm
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 15 mm
Serija GARANT Master
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126
Broj proizvođača 139290 5X0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
42
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
38
Čelik < 900 N/mm²
P
29
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Form Steel:
Visokoučinkoviti uvaljivač navoja
najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
  • Optimizirana poligonska geometrija za smanjenje okretnog momenta.
  • Višeslojna HIPIMS prevlaka za visoku otpornost na trošenje.
  • HSS-E-PM supstrat za maksimalnu sigurnost procesa.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

S unutarnjim dovodom rashladne tekućine iz žljebova. Omogućuje maksimalno iskorištenje radnog vremena pri obradi prolaza i slijepih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve