Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM 12X1,5

Artiklové číslo: 139265 12X1,5
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12×1,5
Povlak TiN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 11,35 mm
Závit ⌀ 12 mm
Počet drážek na třísky 6
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 6
Hloubka závitu 36 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139265 12X1,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
Ocel < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku