Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ E, TiN, M: M6

Artiklové číslo: 139215 M6
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
370 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E-PM
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Třída tolerance upínače h$06
Velikost upínače 0060
Délka stopky LS 43,5 mm
Druh závitu M
Závit D M6
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 5,4 mm
Délka závitořezné části Lc 11 mm
Délka naříznutí 1,97 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 2,5; 2,5
Průměr jádrového otvoru 5,55 mm
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139215 M6
EAN / GTIN 4045197509420
Číslo výrobce 139215 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
45
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
32
Ocel < 1400 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6-helníková geometrie a stopka dle DIN 1835-B pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů při použití u houževnatých materiálů.
Tvar E (náběh: 1,5 − 2 závity) pro hluboké závity při krátkém náběhu.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.