{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 16 mm | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 9 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Tvar náběhu | E | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005 | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Velikost upínače | 0120 | |
| Délka stopky LS | 67 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E | |
| Druh závitu | M | |
| Závit D | M16 | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2X 6HX | |
| Průměr naříznutí | 14,8 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 18 mm | |
| Délka naříznutí | 3,9 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 5 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5; 2,5 | |
| Průměr jádrového otvoru | 15,1 mm | |
| Povlak | TiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 115 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139215 M16 | |
| EAN / GTIN | 4062406088323 | |
| Číslo výrobce | 139215 M16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |