Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C, TiN, M: M8

Artiklové číslo: 139210 M8
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E-PM
Vnitřní chlazení ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 7,45 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Délka stopky LS 49 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C, TiN
Druh závitu M
Závit D M8-6HX
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 7,25 mm
Délka závitořezné části Lc 12 mm
Délka naříznutí 3,63 mm
Úhel naříznutí 9 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 2,5; 2,5
Průměr jádrového otvoru 7,45 mm
Normalizovaná délka L 90 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 20 mm
Hmotnost 37 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139210 M8
EAN / GTIN 4045197446930
Číslo výrobce 139210 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
45
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
32
Ocel < 1400 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální 6úhelníková geometrie a stopka dle DIN 1835-B pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů při použití u houževnatých materiálů.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100 − 338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.