{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E-PM
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
16 mm
|
|
| Stoupání závitu |
2 mm
|
|
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota |
15,1 mm
|
|
| Celková délka L |
110 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
9 mm
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Tvar náběhu |
C
|
|
| Použití typu otvoru |
Průchozí otvor; slepý otvor
|
|
| Počet upínacích drážek |
6
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01201005
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
12 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Velikost upínače |
12
|
|
| Délka stopky LS |
67 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C, TiN
|
|
| Druh závitu |
M
|
|
| Závit D |
M16-6HX
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2X 6HX
|
|
| Průměr naříznutí |
14,9 mm
|
|
| Délka závitořezné části Lc |
19 mm
|
|
| Délka naříznutí |
5,47 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
9 stupně
|
|
| Počet břitů |
6
|
|
| Směr šroubovice |
Neutrální rovné
|
|
| Úhel šroubovice |
0 stupně
|
|
| Provedení řezných dílů |
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
|
|
| Hloubka až (x průměr) |
2,5; 2,5
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
15,1 mm
|
|
| Normalizovaná délka L |
110 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E-PM
|
|
| Povlak |
TiN
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
40 mm
|
|
| Hmotnost |
115 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Druh produktu |
Tvářecí závitník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 139210 M16 | |
| EAN / GTIN | 4045197533807 | |
| Číslo výrobce | 139210 M16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |